S619 ステンレス取付金具 エーモン 09933576

ステンレス取付金具

(12件のレビュー)
取扱い終了
厚さ(mm)3
形状
内容量1個注文コード09933576品番S619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。

用途
後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
ヘアーライン加工
厚さ(mm)3穴径(Φmm)10長さ(mm)110×40サイズ厚さ3mm 25×110×40mm 穴径10mm幅(mm)25材質ステンレス鋼(SUS 304)表面処理ヘアーライン加工
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: バイク:車のレストア

バイクや車のステーとして購入してます、
穴の間隔が狭いので
そのまま穴が利用出来て良いです。

対象商品 : 09933533
2022-06-12
用途: エストレヤのチェーン調整
自動車・二輪車・自転車関連業

この角度、真丸、手触り。
最高峰のL字金具をコレクションする喜びを味わおう。

対象商品 : 09933533
2019-08-09
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

エストレアのカムチェーン対策に購入しました。
ちょっとの加工で十分活用できますので、重宝しています。

対象商品 : 09933585
2022-03-28
用途: 予備に
浩花園農・林・水産業

296mmが欲しかったが取り扱い終了になっておりしょうがないので199㎜にしました。
厚さ1.5㎜は他にないので取り扱い終了は困ります。他ショップに取り扱いしているのですが。

対象商品 : 09933533
2019-12-15
用途: ワークライト固定用
教育・研究機関

ホームセンターなどより安価で
すぐに届き助かりました。

対象商品 : 09933533
2017-06-05
用途: ソーラー
製造業

U字ボルトにぴったりフィットしてちょうどいいサイズでした。

対象商品 : 09933621
2016-10-20
用途: DIY

価格も安いしステンレス製なのでお勧めです。

対象商品 : 09933542
2016-03-12
用途: マフラー固定

価格が安く使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする