曜日別特売
1933 プッシュリベット エーモン 09935134

1933 プッシュリベット エーモン 09935134
1933 プッシュリベット エーモン 09935134
1933 プッシュリベット エーモン 09935134
1933 プッシュリベット エーモン 09935134

プッシュリベット

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード09935134品番1933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

内装パネル作業時の交換用

用途
フロントグリルなどに
パネルを取り付ける樹脂リベット
使用箇所フェンダープロテクター板厚(mm)3.5~5.5主な適合純正品番90467-07043メーカートヨタ・ニッサン・ミツビシ・スズキ・イスズ適合穴(mm)Φ6.5~7.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09935134193309929315MN13-101933 ニッサンタイプ クリップ Modes 09929315ニッサンタイプ クリップModes1袋(10個)
499
税込549
内容量が異なります。(1袋10個)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09935116
2023-05-18
用途: エンジンルームカバー取付時
製造業

エンジンルームのカバー取付リベットが破損の為、交換用に使用。
使用上問題なく使用出来た。

対象商品 : 09935125
2021-07-16
用途: メンテナンス時
卸売・小売業

元のリベットと交換しましたサイズ、色、ぴったりでした。

対象商品 : 09935143
2020-12-07
用途: 車のバンパー固定に
その他業種

ボルボに乗ってますが、ニッサンのが同じサイズで重宝してます。
ラインナップの豊富さは流石エーモンですね。

対象商品 : 09935143
2020-02-02
用途: 補修用
製造業

純正のクリップとそん色なく使用できてます。問題ないです。

対象商品 : 09935143
2018-05-21
用途: ホンダのインサイトのフェンダー部分の金属とプラスチックの固定に使用。
医療法人博愛会 医療・福祉・介護関連業

迅速な対応ありがとうございました。使われていたものと同一でした。小包(送料500円)で送られてきましたがリベット2ヶで破損するようなものではないので82円の普通郵便だったらもっと助かりました。

対象商品 : 09935143
2019-03-15
用途: 交換部品

純正品と同じで全く問題ありません。耐久性はまだわかりませんが、値段が安いので割れたらまた交換します。

対象商品 : 09935116
2017-11-19
用途: 車修理
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 09935143
2018-06-14
用途: 車のクリップ交換

経年劣化により破損したため適合品として使用しました。問題なく使用できたので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする