曜日別特売
1511 フランジボルト エーモン 09935457

フランジボルト

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード09935457品番1511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

座面がセレート加工(ギザギザ付)のため緩みにくい

材質ボルト・フランジナット/鋼(クロメートメッキ)寸法・サイズ(mm)M10×25ピッチ1.25対辺(mm)14サイズM10×25mmねじの呼びM10入数1パック(2セット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09935466
2017-11-21
用途: マフラー交換に
竹原製作所

ホームセンターのユニクロナットボルトに平ワッシャーとばねワッシャーでも締められるが、案外とあれは緩む。
そして、安物だけに錆びる。
今回は緩み止め加工してある専用品を使ってみた。
使用に関しては問題無し。

対象商品 : 09935466
2017-06-16
用途: 車用ボルト

近所の大型ホームセンターでもフランジボルトはなかなかおいてなく、豊富にそろっているので助かります。各種サイズを買い置きしています。

対象商品 : 09935466
2017-04-04
用途: マフラー交換

特に問題も無く良い製品です。
座面のセレート加工の緩み止めが決め手でした。

対象商品 : 09935466
2017-11-09
用途: 車のマフラー接続
運輸・通信業

安くて助かります。まったく問題ありません。いい品物です。

対象商品 : 09935432
2015-01-29
用途: 自動車のアンダースポイラー固定

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする