曜日別特売
N855 結束テープ 幅広タイプ エーモン 09937261

N855 結束テープ 幅広タイプ エーモン 09937261
N855 結束テープ 幅広タイプ エーモン 09937261
N855 結束テープ 幅広タイプ エーモン 09937261

結束テープ 幅広タイプ

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)19
内容量1巻注文コード09937261品番N855
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

手で切りやすく、柔軟性があり、耐侯性に優れたノリ残りが少ないテープです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ハーネスや配線コードの結束、配線チューブなどの末端処理に。
ハーネスやコードの結束、配線チューブの端末の処理に
ブラックテープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13基材ポリ塩化ビニール粘着剤ゴム系伸び(%)100以上引張強度(N/10mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09937243
2026-01-14
用途: 自動車全般に使用しています。
保田タクシーサービス業

薄くて重ね巻きも出来、熱による沸きも少なく重宝しています。

2025-06-28
用途: 価格が安くて使いやすい

車の配線には必須の商品です
配線をコルゲートチューブに入れてこの結束テープで巻いておくことによって
配線損傷やおもわぬ車両火災を防ぐことができます

2026-03-18
用途: 自動車

エーモン製品もたくさん在庫していて助かります、
又購入します。

2024-05-27
用途: ハーネス製作

一般的なビニールテープよりもベースが薄いため、接着面との馴染みが良いです。
また経年による糊のベタ付きが大変少ないです。

対象商品 : 09937243
2023-09-17
用途: 自動車
その他業種

配線の結束に使用。ビニールテープ特融のねばねば感が少なく、これなら時間がたってねばねばしないと感じました。ビニールテープよりも高価ですが試す価値ありです。

対象商品 : 09937261
2023-02-01
用途: 愛車メンテナンス
サービス業

お気に入りです。手で簡単に切れます。ベタベタした糊後が残りません。使いやすいです。

対象商品 : 09937261
2023-04-15
用途: 作業中に

細かいところでもたいへん巻きやすい、結束しやすい、

対象商品 : 09937261
2022-01-29
用途: ボイラーの電気配線等の結線

通常のビニールテープはしばらくするとべたべたになるがこれはならないしちゃんと保護テープの役割をはたすしやり替えの多い場所には適している

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする