S734 取付金具(90°曲) エーモン 09937557

S734 取付金具(90°曲) エーモン 09937557
S734 取付金具(90°曲) エーモン 09937557

取付金具(90°曲)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)7
厚さ(mm)2
サイズ(mm)15×72×37
表面処理カチオン電着塗装
内容量1個注文コード09937557品番S734
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。

用途
後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
取り付け、固定に
サイズ(mm)15×72×37厚さ(mm)2穴径(Φmm)7表面処理カチオン電着塗装材質スチール形状L型
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09937374
2025-11-27
用途: 一般作業

わざわざ買い物に行きサイズを確認して買わずに済むので助かります。
此れで銀か無垢のものが有ればなおよしです。

2025-01-06
用途: バイクに装着
その他業種

バイクの部品取り付け用金具としてちょうどよかったです。

対象商品 : 09937435
2025-02-11
用途: 門扉のキャスター修理

門扉のキャスター受けに一部加工し門扉には長方形ナットで共締めし歪み無くオリジナルより遥かに強度が出ました。

2024-09-26
用途: 物置の倒れ止め
その他業種

もともとあったL字金具がごっつくて合わないため新規にジャストサイズで購入しました。頑丈で見た目も落ち着いた感じで助かりました。
ただワッシャーがボルトがギリギリの寸法でした。できれば詳細寸法を明記していただくと助かります。

対象商品 : 09937383
2024-06-17
用途: DIYソーラーパネルの取り付け金具代用として

専用の金具やレールなどを使わず、シンプルに取付が出来た。費用もだいぶ抑える事が出来た。

対象商品 : 09937435
2025-03-12
用途: 車の部品固定
運輸・通信業

想定通り、価格がもっと安ければなお良いが満足のレベル

対象商品 : 09937374
2022-10-17
用途: 車 バイクのメンテナンス
運輸・通信業

ありがとうございました。使わなかったですが迅速な対応感謝してます。

対象商品 : 09937435
2021-10-24
用途: パネル壁設置

パネルで仕切り壁を作るときにこれで設置しました。現場で調整できるので作業しやすいし頑丈でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする