曜日別特売
1189 大容量アースコード エーモン 09937891

1189 大容量アースコード エーモン 09937891
1189 大容量アースコード エーモン 09937891
1189 大容量アースコード エーモン 09937891

大容量アースコード

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード09937891品番1189
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

AV5.00sqの太さでしっかりボティアース

用途
アンプなどの電装品アースに。
アンプなどの電装品のアースに。
長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: ナビのアーシングとして
教育・研究機関

太さがあって、しっかりした作りです。
価格が安くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09937891
2023-01-05
用途: バイクに使用
建設業・工事業

以前は部材を近所の店で個別に購入して自作していました。使用部材と同様の物がセットで尚且つ割安なので良いです。エーモン製品は最寄りでも入手しやすいですが、この製品は見た事がなくモノタロウで知りました。廃番になるまで扱ってくれると良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 09937891
2020-05-19
用途: 乗用草刈機のメンテナンス
小山農園農・林・水産業

バッテリースイッチの増設のため購入12vのバッテリーのアース側に使ってます。問題なく使えました。

2が参考にしています
対象商品 : 09937891
2019-08-30
用途: 自家用車

クオリティばっちりです。キャンペーンでよりお安く購入できました。

対象商品 : 09937891
2019-09-10
用途: バイクのアース用

バイク用に買いました。使い易いサイズで良いのですが、圧着端子のサイズをM8要らないからM6×2個の方が使い勝手が良い。

4が参考にしています
対象商品 : 09937891
2018-08-31
用途: 2輪バッテリーアース用に

近所でも売っていましたが安く買えたので。単芯電線で太いのを売っているところが少ないので助かります。

対象商品 : 09937891
2018-01-28
用途: サブウーファーバッチョクで使用

容量に余裕ありです。快適になります。安くてお勧めです。

対象商品 : 09937891
2017-04-17
用途: キャンピングカーに
設備電算親睦会

キャンピングカーに電源線として使います。アンプじゃないが専用の線を買うより安いので流用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする