※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
厨房ペール用水切りかご#45
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09938337
品番
NO586943
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
形状
角型
質量(kg)
1.3
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体