※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リョウセイ
掃除機 80リットルバケツ 7馬力
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09939168
品番
RA-3807L
参考基準価格(税別)
¥867,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
ワンタッチクリップハンドル採用し、簡単にバケツの取り出しが可能です。
第3世代ブロワー採用により大風量を確保しています。
用途
鉄粉用、切削くず用、ペレットの回収に、セントラルクリーナーに
電源(V)
3相200
集塵容量(L)
80
仕様
RA-3507Lの姉妹品
トラスコ品番
127-6030
セット内容
ゴムSホースΦ50×2.5、山型大ノズル、直管、曲管、スキマノズル
材質
本体ケース:鉄製、フィルター:綿、ポリエステル
質量(kg)
200
出力(kW)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×1340×1240
最大風量(m
3
/min)
7.4(60Hz)6.0(50Hz)
静圧(kPa)
32.0(60Hz)24.0(50Hz)
ホース取付口径(Φmm)
50
注意
※乾式クリーナーです。
※ガソリン、シンナーなど引火性、爆発性雰囲気のある場所並びに火種(タバコ・火花)は絶対に吸引させないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません