※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CONDOR(山崎産業)
コンドル (サービス用ワゴン)ワゴンT3 T3-M
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09940053
品番
C175-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥375,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
大変丈夫なスチール製の、大容量総合補充用ワゴン。
材質
フレーム:メラミン焼付、棚・側板:スチールメラミン焼付、コップ入れ袋:綿帆布(容量約24L)
質量(kg)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×1590×1000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません