曜日別特売
3PK805 リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト 09941364

リブスターベルト 3PK

(191件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ベルト長さ(mm)805主な適合純正品番9091602122,9091602122000,9091602132000,1172001B03,31110P7A003,31110P7A013,31110PH3003,31110PH3004,31110PH3005,31110PH3J01,31110PH3J02,31110PH3J03,AY14030805注文コード09941364品番3PK805
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。

用途
自動車用
ベルト長さ(mm)805ベルト形PK山数3主な適合純正品番9091602122,9091602122000,9091602132000,1172001B03,31110P7A003,31110P7A013,31110PH3003,31110PH3004,31110PH3005,31110PH3J01,31110PH3J02,31110PH3J03,AY14030805
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:191
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 車検前整備
製造業

来年早々に車検を控えているので購入。以前に購入したので問題無いと思います。

2025-08-23
用途: 自動車整備に使う
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンのベルト交換には必ず「三ツ星ベルト」をチョイスします。他社製品は何度も使いましたが、特にリブタイプに関しては「ベルト鳴きが少ない」に尽きます。これからも三ツ星を使います。

2025-05-16
用途: 自家用の機械整備で
農・林・水産業

ベルト良好です。
個人で行う整備は、作業2割、部品の手配(入手)8割じゃないかと思うほどです。
今まで、モノタロウで探して無かった部品はありませんでした。
これからもお世話になります。

2025-06-27
用途: 車検
株式会社アースオートプロジェクト自動車・二輪車・自転車関連業

何時も有難う御座います。何も支障なく問題なく使えます!

対象商品 : 09941127
2025-06-06
用途: 車検整備
カーショップ ナチュール

純正品と変わらず取り付けで音もしなくて良かったまた書いたい

2025-01-06
用途: 車両メンテ

メーカー品番指定しての購入ですから品質に於いては全く問題なし
納期が早くて助かります。

2024-11-24
用途: メンテナンス

三ツ星製で安心して使えます。交換後は違和感なく問題なく使用できています。

対象商品 : 09941093
2024-08-11
用途: アクティのベルト交換
製造業

アクティトラックha7型に2本使用しました。
問題なく取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする