※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
高圧洗浄機ジェットクリーン 防音型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
内容量
1個
注文コード
09946877
品番
JC-1612KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥515,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吐出圧力(MPa)
16
吐出水量(L/min)
12.7
仕様
セミ防音型洗浄機・ストッパー標準装備・自動エアー抜き弁
トラスコ品番
111-3695
セット内容
ホース30m(ドラム付き)、洗浄ガン、ランス40cm、ノズル、クリアーフィルター、ジェットクリーンオイル
質量(kg)
42
本体寸法(mm)
525×501×538
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません