SU551-23.5 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 23.5CM ミドリ安全 09947656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU551-23.5 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 23.5CM ミドリ安全 09947656
SU551-23.5 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 23.5CM ミドリ安全 09947656
SU551-23.5 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 23.5CM ミドリ安全 09947656

クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 23.5CM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード09947656品番SU551-23.5
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することが出来ます。

サイズ(cm)23.5足幅EE機能静電ホワイトトラスコ品番811-1685質量(g)525種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革/ポリエステルJIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする