※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
耐油・衛生長靴ワークマスター モスグリーンオーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
24
25.5
26
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09948803
品番
TOW 2100 MG 24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
通商産業省選定グッドデザイン賞受賞商品です。
用途
製油・精油・営業油を多様する場所に
サイズ(cm)
24
色
モスグリーン
足幅
EE
トラスコ品番
779-8261
材質
塩化ビニール(PVC)
形状
ハイカット
質量(g)
730
種類
作業靴
長さ(cm)
39
機能
耐薬品性・耐油性
靴タイプ
長靴