曜日別特売
JW709-BK-290 安全耐油長靴 黒 おたふく手袋 09949467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全耐油長靴 黒

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード09949467品番JW709-BK-290
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋼鉄先芯を使用しています。
アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。
丈夫で耐久性があります。
抗菌防臭加工です。

用途
土木建築
サイズ(cm)29材質(アッパー)塩化ビニール材質(インナー)ナイロン材質(ソール)塩化ビニール材質(先芯)鋼鉄標準質量(g/片足)1135(26.5cm)機能耐油性、抗菌防臭加工足幅3Eトラスコ品番599-7062形状ハイカット質量(kg)2.54種類セーフティシューズ長さ(cm)40靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09949442
2021-05-13
用途: ダンプ荷台のシート掛け
運輸・通信業

油を撒いた鉄板の上でも滑りにくく、丈夫で長持ちするので文句なしです!

1が参考にしています
対象商品 : 09949424
2016-08-04
用途: 雨天作業及び屋外作業
株式会社光南運輸・通信業

耐久性があるとの他社の薦めで初めて購入。長さ調整も可能で、履きやすい。使用したばかりなので、耐久についてはまだわからず。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする