MPMF6230 ローエッジベルト 三ツ星ベルト 09949493

ローエッジベルト

(114件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ベルト呼び長さ(inch)230主な適合純正品番809112010,5969373500,MB176793,MD176793,MM115222,MM155222注文コード09949493品番MPMF6230
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。

ベルト呼び長さ(inch)230仕様MPMF(マルチプライ)主な適合純正品番809112010,5969373500,MB176793,MD176793,MM115222,MM155222ベルト形6(A)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:114
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09949615
2025-06-30
用途: 交換
運輸・通信業

ベルト交換用として。新品なので悪かろう筈が無く。
様々種類をまとめて買えるのが良いですね。

対象商品 : 09949511
2025-09-23
用途: タイヤチェンジャー
A.T.GARAGE自動車・二輪車・自転車関連業

普通に動いてます。
まだ使って間もないのでまだ分かりません。

2025-02-25
用途: ヤンマーTNVエンジン用
農・林・水産業

手配が難しい0.5インチ単位のベルトが採用されており、このベルトであれば高価な純正ベルトの代用が可能なので継続購入しています。

1が参考にしています
2025-05-20
用途: 舶用エンジンの代替パーツ
ダイタツ農・林・水産業

純正は0.5インチ違いますが調整できる範囲で安く購入できました

1が参考にしています
2025-06-30
用途: メンテナンス
合津建材株式会社運輸・通信業

今回リピートで購入です、いつもありがとうございます早速取り付けました。

2024-10-31
用途: 農業機械
サービス業

トラクター コンバイン フォクリフト 3台のファンベルト交換 サイズもすべてあるので今回全部交換 安心して使えますね

対象商品 : 09949843
2024-06-14
用途: 自動車のメンテナンス

個人で自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。

対象商品 : 09949703
2024-12-26
用途: オルタ
その他業種

注文してすぐ届きました。大変感謝しております。普通に使えました。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2が参考にしています
2018-03-08

自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする