曜日別特売
HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791

HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791
HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791
HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791
HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791
HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791
HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791
HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791
HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791
HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791
HW-DG75J 全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音 Hisense(ハイセンス) 09950791

全自動洗濯機 7.5kg 縦型 省エネ 低騒音

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード09950791品番HW-DG75J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載
立体シャワー水流
新形状のパルセーター
槽洗浄、槽乾燥機能搭載
低騒音インバーター制御
風呂水ポンプ付属
チャイルドロック付

用途衣類やタオル等のお洗濯に。静音 省エネ 抗菌 洗濯 洗浄力 ステンレス槽 コンパクト 洗濯機 7.5kg 縦型 ガラストップ仕様最短洗濯時間:約12分質量(kg)34種類タテ型内寸奥行(mm)設置可能防水板:530以上消費電力(W)(50/60Hz)360/360排水方式左右/後/真下運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×56×99消費電力量(Wh)最大:65標準使用水量(L)約97洗濯/脱水容量(kg)7.5水量(L)55~20
注意
※真下排水には真下排水パイプ(別売)が必要です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする