YAMAHA(ヤマハ)
ヤマハ純正船外機プロペラ(M)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):14-5/8×16
注文コード
09951990
品番
6G5-45952-00
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途
ヤマハ船外機専用
材質
アルミ
ピッチ
プロペラが1回転で進む理論上の距離。
寸法
外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):14-5/8×16
羽枚数
3枚
表示
プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)
適合エンジン型式
150A、150C、150F、150J、Z150P、F150A、175B、175D、Z175G、200B、200F、200J、Z200N、F200A、F200C、F200F、F200G
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。