東栄管機
DVヤリトリソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/2
材質(本体)
PVC
寸法d(mm)
48.9
注文コード
09952349
品番
DV-ESL
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・寸法d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途
伸縮による配管の破損防止用の継手
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
タイプ
DV
寸法L(mm)
121.5
寸法d(mm)
48.9
呼び径(B)
1-1/2
呼び
40
寸法D(mm)
48
寸法l(mm)
92
寸法Z(mm)
23
呼び径(A)
40
寸法D0(mm)
69
材質(パッキン)
CR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材