000512 チェーングリス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 09953684

チェーングリス

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード09953684品番000512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シールチェーン等のOリングに影響がありません。
密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。
耐食性に優れます。
耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。
浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。
白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。
水がかかっても性能が低下しません。

用途
リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー
成分
リチウム石鹸系グリース
白色固体潤滑剤
脂肪族系炭化水素
LPG
ちょう度275使用温度範囲(℃)-15~120耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧72時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: オートバイのチェーン

吹きかけてから20分放置後は
飛ばない、てか飛びにくいので良いと思う
ノズルも細くて良い

2025-04-06
用途: バイク ドライブチェーン給油
製造業

透明で浸透も良い。走行後の飛び散りも少なくリピート商品です。

2024-09-28
用途: ドライブチェーンへの給油に

吹付けてしばらくすると表面に被膜ができる。吹付け時は液体で細部にまで浸透している。実際、現場の担当者から高評価を頂いているのでリピート購入しています。

対象商品 : 09953684
2024-03-06
用途: 30分経過すると飛び散りが少ない

オートバイのチェーンメンテ用
細いスプレーノズルが扱い易い。
専用メーカーと比較しても劣らない。

対象商品 : 09953684
2023-12-31
用途: 機械のメンテナンス時
水上高原リゾート株式会社サービス業

早速対応してくれたので大変助かりました。また利用いたします。

対象商品 : 09953684
2023-01-30
用途: 自転車のチェーン
農・林・水産業

自転車のチェーンに吹き付け利用しています。
また、農機具のチェーン部にも利用して多目的に使用しています。

対象商品 : 09953684
2022-12-11
用途: 機械チェーンの潤滑

飛び散りが非常に少なく使いやすいです。
メーカーの信頼性も高いので非常におすすめです。
何回もリピしています。

2022-10-22
用途: バイクメンテナンス

他のチェーンおいに比べて、飛散しないこと。それから、膜が厚い割に抵抗なく動く。そして安価であること。とてもいい商品です。毎回リピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする