速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
リピーターです。とても良かったです。また発送もはやかったです。ありがとうございました。
とても作業がはかどりました。十分使用出来使い勝手が良かったです。
本品のメーカーは、以前より使っており、満足できるものです。はけ塗りをするつもりで、購入しましたけど。スプレータイプで、残念でした。使用できる部分がありましたら、使ってみようと思います。この商品にスプレーだとの記載があれば良いと思います。
店頭価格より安く買えました。艶も出て気に入ってます。
以前から使用しています。タイヤハウス内の塗装剥がれや下回りで錆の発生し始めたところに一吹きしています。
錆止め塗料としての使用です。速乾性のため作業性もよく垂れなどの心配もありません。
安いし塗りやすいが塗膜の強さが?です。耐久性をこれから見ていきます。
価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。