133SB45 イジリ止めスペシャルビットソケット Pro-Auto 09955504

イジリ止めスペシャルビットソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズT45
内容量1個注文コード09955504品番133SB45
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

いじり止め穴付き

全長(mm)47幅(mm)17サイズT45差込角(mm)9.5(3/8)質量(g)44先端形状トルクス(いじり止め穴付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする