G1005A 樹脂製擬木杭 大研化成工業 09956004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製擬木杭

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)500
直径(Φmm)100
ダークブラウン
内容量1個注文コード09956004品番G1005A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。

ダークブラウン直径(Φmm)100全長(mm)500穴の有無あり(上部より100mm1箇所)トラスコ品番122-0758質量(kg)2.8穴径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09956038
2025-02-28
用途: 土留め板の杭

このサイズのACQ防腐杭を使用していたが最近近隣で見当たらず、樹脂製を使用してみた。打ち損じても頭が割れず打ちやすい部分はOK。自治体指定方法で廃棄の際は少し手間がかかるだろう。

2025-02-01
用途: 動物侵入防止
松浦商事株式会社サービス業

リピート者です。
良い商品に巡り合えて助かってます。

対象商品 : 77360116
2023-01-27
用途: 庭のフェンスの支柱杭として使用
UEDA COMPANYサービス業

直径が80cmあり、50cmのものに比べ重量はかなりありますが、その分折れ曲がりもなく確りした作りで長さが150cmでも十分な強度があります。
支柱に蝶番をつけて、扉をつける予定ですがしっかりした支柱で満足しています。
穴が3か所ありますが、支柱間をアルミパイプで連結して、強度、見栄えも良いフェンスができました。

対象商品 : 09956056
2022-12-01
用途: 庭のフェンスの支柱杭として使用
UEDA COMPANYサービス業

擬木の表面の感じが良く、庭の雰囲気も悪くならず良いです。
杭を20cm程、打ち込みましたが、杭の穴をあける道具を使い、あらかじめ誘導穴をあければ、スムーズにゴムハンマーで打ち込めました。
強度もあり、地上に70cm程でていますが、ロープやワイヤーを張ってもしなりもなく、フェンスの支柱として最適でした。
価格も某ホームセンターでは、同じタイプの物で、30%ほど高く、価格面も安くて良いです。

2022-10-29
用途: 花壇の柵用
その他業種

従来は焼いた木材を使用していたが時間と共に朽ち果てた。代替えを探していた時にこの擬木杭と出会う、以後
似た用途が発生した場合に、この杭を使用している。
色、手触り、外観共にベストだと思う。

対象商品 : 09956038
2021-05-26
用途: 花壇

品質は十分満足できる商品で、いろんな種類の長さがあって選別しやすい商品です。

対象商品 : 09956144
2021-04-15
用途: 公園のロープ柵の支柱
宿屋建設工業株式会社建設業・工事業

問題なく使用しました。思ったより軽く綺麗な仕上がりです。

対象商品 : 09956117
2020-05-14
用途: 柵として使用
農・林・水産業

設置にはとくに問題ありませんでしたが、垂直に立てるための手立てが擬木にあるといいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする