OJ 油圧ゴムホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09960204品番RH12-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,300

非常に堅牢なホースで、耐久性も優れています。

仕様片側カップラ付トラスコ品番852-0195質量(kg)3.9長さ(m)2内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)72外径(Φmm)27.8材質(ホース)ゴム付属カップラB-12H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする