RACL502 エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパック 09961044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 安全ナット付超軽量アルミ単動油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
揚力(kN)496
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード09961044品番RACL502
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

安全ナット付きアルミシンダは、ネジロックによるプランジャ保持機構により、長期間による負荷の保持に最適です。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。

ストローク(mm)50揚力(kN)496仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番852-0176材質アルミ質量(kg)9.3外径(Φmm)130受圧面積(cm2)70.9ヘッド径(Φmm)50最低高さ(mm)231
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする