CS-101 エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット エナパック 09961123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
揚力(kN)100
ストローク(mm)38
内容量1個注文コード09961123品番CS-101
参考基準価格(税別)¥128,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適ストローク(mm)38揚力(kN)100仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番852-0018セット内容シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース材質シリンダ(スチール)、ポンプ(プラスチック)質量(kg)【シリンダ】4.1、【手動ポンプ】2最小全長(mm)【シリンダ】88ポンプ【手動ポンプ】2段吐出ホース長さ(mm)1800
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
※10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09961132
2020-01-03
用途: ホルトせん断
建設業・工事業

置き針は付いていますか。
付いていれば至急購入を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする