※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパック 重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット
(1件のレビュー)
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
揚力(kN)
293
100
200
293
ストローク(mm)
62
38
44
62
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09961148
品番
CS-302
参考基準価格(税別)
¥174,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
用途
シリンダのスペースが狭いジャッキアップ作業に最適
ストローク(mm)
62
揚力(kN)
293
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
852-0020
セット内容
シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース
材質
シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ)
質量(kg)
【シリンダ】6.8、【手動ポンプ】4
最小全長(mm)
【シリンダ】117
ポンプ
【手動ポンプ】2段吐出
ホース長さ(mm)
1800
注意
※ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
※10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。