PE301HWO エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ エナパック 09961184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個適合シリンダ単動トラスコ品番852-0156注文コード09961184品番PE301HWO
参考基準価格(税別)¥369,800販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。
高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。
圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。

仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番852-0156材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック質量(kg)9.5出力(kW)0.35吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1適合シリンダ単動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする