RAC506 エナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダ エナパック 09961324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 超軽量アルミ単動油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
揚力(kN)496
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード09961324品番RAC506
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

RACシリーズ、軽量アルミシリンダの全機種に、取り外しが容易なボルト締めスチールサドル(硬質処理仕様)を装備しています。
軽量のため容易に持ち運びや設置ができます。
プランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーディング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
全機種に持ち運び用のハンドルを標準装備です。

ストローク(mm)150揚力(kN)496仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番852-0166材質アルミ質量(kg)11.1外径(Φmm)130受圧面積(cm2)70.9ヘッド径(Φmm)50最低高さ(mm)286必要油量(mL)1063
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする