曜日別特売
TC-345G ヴィドマー ヴィドマーツールキャビネットTC-345G ムラテックKDS 09962995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴィドマー ヴィドマーツールキャビネットTC-345G

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台注文コード09962995品番TC-345G
参考基準価格(税別)¥531,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア)
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。

用途
工具や重量物の収納に最適
仕様ロッキング付トラスコ品番136-7249セット内容標準仕切り板付材質スチール質量(kg)215.2グリーン高さ(mm)1502奥行(mm)705間口(mm)762引出し数D-30×1、D-35×9最大積載量(kg)2380塗装色グリーン色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1502
注意
※引き出しの開閉は必ず1段づつ行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする