キャニオン
W8型ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
610
610
760
910
奥行(mm)
610
460
610
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09965113
品番
W8C-S6106
参考基準価格(税別)
¥184,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
さびに強く耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
棚板はフラットで衛生的なソリッド仕様です。
用途
各種工場、医療施設、クリーンルーム内
間口(mm)
610
奥行(mm)
610
トラスコ品番
556-7343
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車
質量(kg)
21.4
高さ(mm)
960
キャスター
自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません