MPDX-2-16 ニグルーブMP-DX 出光NTG 09966835

ニグルーブMP-DX

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ちょう度278
混和ちょう度278(25℃)
内容量1缶(16kg)注文コード09966835品番MPDX-2-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。
耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。
酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。

用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。ちょう度278茶褐色特性潤滑、耐水、耐摩耗使用温度範囲(℃)-20~120滴点(℃)199混和ちょう度278(25℃)増ちょう剤リチュウム危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)
注意
2025/4/1~社名変更に伴いパッケージが変更になります。
順次変更になるため、画像と異なる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09966844
2017-07-04
用途: 整備
有限会社 ガレージトップ

日本製のハブグリス、安価で購入でき感謝しきりです。

対象商品 : 09966835
2016-06-30
用途: 自動車整備

最適な粘度です。

対象商品 : 09966835
2014-07-15
用途: トラックのハブグリス交換の際使用

このグリスは定番だと思います。もう少し安価で提供してほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 09966835
2015-10-12
用途: 工場の機械のグリスアップ
建設業・工事業

あまりに量が多すぎました。
4Kあれば十分なのに値段で選びました。
ヘビーユーザーならいいでしょうね。
さすが問題ありません。

対象商品 : 09966835
2014-04-24
用途: ピストンのパッキンに清掃後塗布します。

思っていたよりは軟らかくてもう少し硬めの方が良かったかな。最近の気温も上がってきたので仕方がないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする