Panasonic(パナソニック)
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
20
注文コード
09968519
品番
BBWA220C【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型式
BBWA-30C
質量(kg)
0.3
種類
サーキットブレーカ
規格
JIS協約形
フレーム
30AF
定格電流(A)
20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※直付接続の場合の注意事項はメーカーHPまたはカタログをご参照ください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。