※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
クランプ範囲(mm)
25~75
100~150
150~200
25~75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970126
品番
ECC-350-25-75
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
229
寸法H(mm)
430
クランプ範囲(mm)
25~75
寸法H2(mm)
105.5
トラスコ品番
851-6155
質量(kg)
4.4
使用荷重(t)
0.35
基本使用荷重(t)
0.035~0.35
使用荷重(kg)
350
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000