ECC-350-30-80 コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ 09970135

 

ECC-350-30-80 コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ 09970135
ECC-350-30-80 コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ 09970135

コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
クランプ範囲(mm)30~80
内容量1個注文コード09970135品番ECC-350-30-80
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。
壁際での作業にも便利です。
スプリング式ロック装置付きです。
ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。

用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプクランプ範囲(mm)30~80仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6156材質高抗張力鋼質量(kg)4.4使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする