曜日別特売
SBC-5-20-80 ねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80) イーグルクランプ 09970248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBC-5-20-80 ねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80) イーグルクランプ 09970248
SBC-5-20-80 ねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80) イーグルクランプ 09970248

ねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09970248品番SBC-5-20-80
参考基準価格(税別)¥219,900販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。

用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です使用荷重(t)(最大)5仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9652材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)24.5基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)20~80
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする