※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09970284
品番
SBBJ-300-1-25
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途
チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
使用荷重(t)
(最大)0.3
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9644
材質
高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)
0.9
基本使用荷重(t)
0.3
使用荷重(kg)
60~300
有効寸法(mm)
1~25
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。