VA-2-5-36 横つりクランプ VA-2t(5-36) イーグルクランプ 09970415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横つりクランプ VA-2t(5-36)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09970415品番VA-2-5-36
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)5~36トラスコ品番137-9801質量(kg)7.7寸法L(mm)142寸法H(mm)219基本使用荷重(t)0.4~2寸法D(mm)35寸法H2(mm)70最大使用荷重(t)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする