VA-500-3-30 横つりクランプ VA-500kg(3-30) イーグルクランプ 09970433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-500-3-30 横つりクランプ VA-500kg(3-30) イーグルクランプ 09970433
VA-500-3-30 横つりクランプ VA-500kg(3-30) イーグルクランプ 09970433

横つりクランプ VA-500kg(3-30)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09970433品番VA-500-3-30
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

つり穴付き一体カムのシンプル構造です。
操作も簡単で連続作業に最適です。

用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等使用荷重(t)(最大)0.5仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9725材質高抗張力鋼質量(kg)3.6基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~30
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする