※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
横つり用(形鋼用)クランプ GC-350型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
クランプ範囲(mm)
20~40
12~32
20~40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970528
品番
GC-350-20-40
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
用途
横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載
クランプ範囲(mm)
20~40
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
515-9385
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
3.6
使用荷重(t)
(最大)0.35
基本使用荷重(t)
0.35
使用荷重(kg)
70~350
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。