※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09970738
品番
GT-600-3-20-B
参考基準価格(税別)
¥84,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
0.12~0.6
クランプ範囲(mm)
3~20
トラスコ品番
137-9796
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
107
寸法H(mm)
141
使用荷重(kg)
600
寸法D(mm)
25
寸法H2(mm)
44.5
最大使用荷重(t)
0.6