RS-2-4-30 縦つり用クランプ RS型 イーグルクランプ 09971036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS-2-4-30 縦つり用クランプ RS型 イーグルクランプ 09971036
RS-2-4-30 縦つり用クランプ RS型 イーグルクランプ 09971036

縦つり用クランプ RS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用荷重(t)(最大)2
使用荷重(kg)400~2000
内容量1個注文コード09971036品番RS-2-4-30
参考基準価格(税別)¥133,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。

用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等使用荷重(t)(最大)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)4~30仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9539材質高抗張力鋼質量(kg)10.5
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする