曜日別特売
WOL-350-2-16 縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック イーグルクランプ 09971273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WOL-350-2-16 縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック イーグルクランプ 09971273
WOL-350-2-16 縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック イーグルクランプ 09971273

縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09971273品番WOL-350-2-16
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。

用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等使用荷重(t)(最大)0.35仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6251材質高抗張力鋼質量(kg)1.3使用荷重(kg)70~350有効寸法(mm)2~16
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず3個以上を1セットとしてご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする