曜日別特売
WOL-500-3-20 縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック イーグルクランプ 09971298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WOL-500-3-20 縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック イーグルクランプ 09971298
WOL-500-3-20 縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック イーグルクランプ 09971298

縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09971298品番WOL-500-3-20
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6252材質高抗張力鋼質量(kg)1.5使用荷重(kg)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする