※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
使用荷重(t)
3
1
2
3
5
使用荷重(kg)
600~3000
(最小~最大)200~1000
1000~5000
600~3000
最大400~2000
クランプ範囲(mm)
40~70
25~50
40~70
5~45
6~32
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09971325
品番
E-3-40-70
参考基準価格(税別)
¥169,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。
ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
用途
鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
使用荷重(t)
3
使用荷重(kg)
600~3000
クランプ範囲(mm)
40~70
仕様
ラッチ式ロック装置付・2点吊り用
トラスコ品番
851-6151
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
12.5
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。