NEC-2-5-30 鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型 イーグルクランプ 09971465

鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)5~30注文コード09971465品番NEC-2-5-30
参考基準価格(税別)¥256,300販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。
危険識別マーク付きつり環
クサビ押込用ハンドルの開放防止機構
つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。
万一の脱落を防止するストッパーカム機構
ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済み
つり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビ
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体

用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接クランプ範囲(mm)5~30使用荷重(t)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする