ABJ-1.5-42 横つり・縦つり兼用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 09971745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横つり・縦つり兼用型クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
使用荷重(t)(タテ)1.5(ヨコ)1.0
内容量1個注文コード09971745品番ABJ-1.5-42
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
用途
横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に
使用荷重(t)(タテ)1.5(ヨコ)1.0仕様安全ロック付・2点吊り用トラスコ品番851-6135質量(kg)6.3寸法d(mm)50寸法A(mm)56寸法t(mm)1寸法B(mm)44有効寸法(mm)18~42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする