曜日別特売
ABJ-3-34 横つり・縦つり兼用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 09971754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横つり・縦つり兼用型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
使用荷重(t)
内容量1個注文コード09971754品番ABJ-3-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥93,200
用途
横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に
仕様安全ロック付・2点吊り用トラスコ品番851-6136寸法d(mm)60基本使用荷重(t)ヨコ:3、タテ:2寸法A(mm)86寸法t(mm)22寸法B(mm)36有効寸法(mm)3~34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09971754ABJ-3-3402133521ABJ-3ABJ-3-34 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133521横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする