ABJ-3-46 横つり・縦つり兼用型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 09971763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横つり・縦つり兼用型クランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
使用荷重(t)(タテ)3.0(ヨコ)2.0
内容量1個注文コード09971763品番ABJ-3-46
参考基準価格(税別)¥146,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
用途
横つり・縦つり兼用に、H形鋼などの建て方や運搬に
使用荷重(t)(タテ)3.0(ヨコ)2.0仕様安全ロック付・2点吊り用トラスコ品番851-6137質量(kg)14.2寸法d(mm)60寸法A(mm)86寸法t(mm)22寸法B(mm)48有効寸法(mm)16~46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする