TL-1 縦つり専用安全ロック付クラン 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 09971955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

縦つり専用安全ロック付クラン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
使用荷重(t)1
内容量1個注文コード09971955品番TL-1
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。
重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。
レバー式ロック装置のクランプです。

用途縦つり専用に使用荷重(t)1仕様レバーロック付トラスコ品番851-6229質量(kg)4.4寸法d(mm)50寸法A(mm)57寸法t(mm)16寸法B(mm)22有効寸法(mm)3~19
注意
※運賃は、離島の場合は都度ご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする