106L6DL32TVDKZC8テン50WH3 【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ) YAMAZEN(山善) 09972125

106L6DL32TVDKZC8テン50WH3 【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ) YAMAZEN(山善) 09972125
106L6DL32TVDKZC8テン50WH3 【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ) YAMAZEN(山善) 09972125
106L6DL32TVDKZC8テン50WH3 【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ) YAMAZEN(山善) 09972125
106L6DL32TVDKZC8テン50WH3 【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ) YAMAZEN(山善) 09972125
106L6DL32TVDKZC8テン50WH3 【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ) YAMAZEN(山善) 09972125
106L6DL32TVDKZC8テン50WH3 【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ) YAMAZEN(山善) 09972125
106L6DL32TVDKZC8テン50WH3 【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ) YAMAZEN(山善) 09972125
106L6DL32TVDKZC8テン50WH3 【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ) YAMAZEN(山善) 09972125
106L6DL32TVDKZC8テン50WH3 【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ) YAMAZEN(山善) 09972125

【家電セット】8点セット (86L冷蔵庫 5.0kg洗濯機 電子レンジ 3合炊き炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 32型液晶テレビ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットホワイト注文コード09972125品番106L6DL32TVDKZC8テン50WH3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途
寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ 炊飯器 オーブントースター 電気ケトル 掃除機 液晶テレビ
適合冷蔵庫仕様:幅47.4×奥行49.5×高さ113cm、容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)、年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)その他シーリング仕様:幅50×奥行50×高さ9.5cm、全光束:3500lm、30分、60分OFFタイマー付きセット内容冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、オーブントースター、電気ケトル、掃除機、液晶テレビホワイトサイズ(cm)掃除機仕様:スティック時:幅24×奥行13×高さ111、ハンディ時:幅10×奥行10.5×高さ48、スティック&ハンディの2WAY、吸込仕事率:40W対応洗濯機仕様:幅56×奥行54.5×高さ98cm、容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)、8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)寸法(cm)TV仕様:本体:幅71.6×奥行9.3×高さ 42.4、スタンド取付時サイズ:幅71.6×奥行19.9×高さ47.4、サイズ:32V型、2K対応ハイビジョン液晶テレビレンジ電子レンジ仕様:幅44×奥行32.5×高さ25.5cm、容量17L、ターンテーブル、高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)炊飯器仕様:21.5×25.8×20.8、炊飯容量:3.0合炊き、11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み電気仕様ケトル:幅21.5×奥行15×高さ18.5cm、容量:1.0L、空焚き防止機能搭載
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする